商品豆知識
こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
光源635nm赤色半導体レーザー
作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番363-4531
寸法(mm)62×55×40
質量(g)167
角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)130
使用時間(時間)(操作)約5000
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)5以下
動作温度範囲(℃)-5~45
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源635nm赤色レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番777-7787
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番773-6517
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
動作温度-10℃~+50℃
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業
質量(kg)1.8(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)
鉄骨・柱などへ 挟んで取付
スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体
本体質量(g)600
取付ねじ径(inch)5/8インチ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)190×128×128
本体質量(g)1250
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:360
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。
レーザー光色グリーン
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。
レーザー光色レッド
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273
耐荷重(kg)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)4
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250
アズワン品番65-2355-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。
適合機種GLL18V-120-33CG
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
照射ライン横ライン
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト
寸法(mm)Φ128×180
質量(g)1140
電源単3アルカリ乾電池×4本
精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm
自動補正範囲±2.5°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間約58時間
到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)
水平ライン出射角約120°
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]
防塵防水性能IP54
警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅
光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
光源可視半導体レーザー
出力(mW)2以下(JISクラス2M)
波長(nm)635~638
指示精度7.5mで±1.5mm
鉛直点精度(mm)3mで±1
直角精度90°±0.03°
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
自動補正範囲±3°
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる
回転微調整範囲(°)360
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188
質量(g)約1450
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)635~638
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)2以下(JISクラス2M)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1600
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
直角精度90°±0.03°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~538
自動補正範囲±4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213
制動方式センサー+モーター方式
連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(JISクラス2)
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
回転微調整範囲(°)360
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
光源可視半導体レーザー
出力(mW)1以下(JISクラス2)
波長(nm)510~538
指示精度7.5mで±1.5mm
鉛直点精度(mm)3mで±1
直角精度90°±0.03°
精度(通り芯)7.5mで±1.5mm
光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)
自動補正範囲±3°
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる
回転微調整範囲(°)360
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター
連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間
到達距離(m)最大約35(受光器使用時)
防塵防水性能IP54(乾電池使用時)
三脚取付ねじ5/8インチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188
質量(g)約1450
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト
寸法(mm)Φ128×180
質量(g)1150
電源単3アルカリ乾電池×4本
精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動
連続使用可能時間約37時間
到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]
防塵防水性能IP54
警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅
光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
垂直ライン出射角約130°
レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。