絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • ライカ ジオシステムズ(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • マイゾックス(6)
  • テクノ販売(5)
  • STS(4)
  • ホーシン(HOSHIN)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • エスコ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • KDS(2)
  • VOICE(2)
  • Leica(2)
  • PENTAX(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
測定範囲(m)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザービームレベル2 シンワ測定レーザービームレベル2シンワ測定(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。視認距離屋外/約10m、屋内/約30m材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60
レーザービームレベル用回転台 シンワ測定レーザービームレベル用回転台シンワ測定
9,998税込10,998
1台
当日出荷
三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 丸型気泡管は調節ができます。 ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。
寸法(mm)縦108×横108×奥行100付属品六角レンチ(円形気泡管調整用)トラスコ品番309-9644材質回転台ベース:アルミダイカストレベルストッパー:ABS樹脂質量(g)800
レーザーレベル