エレベーター三脚1500タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
小型エレベーター三脚基準墨出しの補助・確認内部仕上げ工事の各種墨出し設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700昇降幅(mm)約175使用高さ(mm)約535~1460
エレベーター三脚2000タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
高所用エレベーター三脚実用最大伸長約2mレーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305
エレベーター三脚3000ライトタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
エレベーター三脚250ミニタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷
小型エレベーター用三脚低位置でのレーザーライン出射に最適防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255昇降幅(mm)約60使用高さ(mm)約150~260
アルミ三脚(球面Dタイプ)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚全長(mm)1655(全縮時988)脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭部クランプブラケット機構
エレベーター三脚3000タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚実用最大伸長約3mタジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し2段階昇降機構付昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900平面昇降台外径定芯桿5/8インチ付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132
アルミ三脚(平面Fタイプ)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚全長(mm)1675(全縮時1000)脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mmトラスコ品番819-9564適合機種TT-027/DT-214質量(kg)約4.1外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160本体質量(g)4100脚頭部クランプブラケット機構
エレベーター三脚用アダプタータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3