測量用三脚 :「三脚 SLIK」の検索結果
「高さ(m)」から絞り込む
クランク式エレベーター搭載。幅広い作業の高さををカバー。脚の高さ調整も容易に行えるレバー式を採用。耐久・軽量性を考えたアルミ製の脚に樹脂レバーを採用し、移動の多い現場でのパフォーマンスが向上。ステー機構採用で、荷重による三脚のネジレを軽減し安定した設置が可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):310●地上最低高(mm):485●脚ロック方式:レバー式●設置直径(mm):1200
質量(g)230
段数3段
全高(mm)1435
パイプ径(Φmm)Φ23
縮長(mm)495
搭載可能質量(kg)2
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
エレベーター下部に吸盤を搭載し、設置後誤ってズレるリスクを軽減。
仕様●エレベータースライド幅(mm):45●地上最低高(mm):105●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約255(全高時)
質量(g)230
全高(mm)150
縮長(mm)155
搭載可能質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
仕様エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式
質量(g)1760
段数3段
全高(mm)3000(延長ポール使用時)
パイプ径(Φmm)23
縮長(mm)760
搭載可能質量(kg)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
エレベーター機構にクランク式を採用。取付機器の高さの微調整が可能。直径50mmの滑り止め付フットパッドが、接地面との滑りを軽減させ、安定した機器設置が可能。荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限がある狭い場所で、より安定した設置が可能。ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のあるアルミ削り出し取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。エレベーター底面に1/4UNCのネジを設け、オプションのエレベーターフック2などのアクセサリーが取付可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):265●地上最低高(mm):680●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1710(全高時)
質量(g)2950
段数2段
全高(mm)1395
パイプ径(Φmm)Φ28
縮長(mm)830
搭載可能質量(kg)20
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能
全長(mm)1650
質量(kg)2.9
接続ねじ5/8インチ
最大積載量(kg)20
使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675
全縮(mm)835
昇降幅(mm)265
径(mm)脚頭形状:平面Φ69
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。