受光器 :「レーザー 受光器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量 縦(mm)170 横(mm)115 厚さ(mm)42 受光精度±5mm 質量(kg)0.7 仕様容器保護等級IP54 トラスコ品番410-6628 適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属) 表示超高輝度LED2色とブザー音 受光距離半径200m 検出精度高感度時±5mm 検出幅(mm)120
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番327-4071 適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19 保護等級IP56相当 受光精度15m以内±0.5mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

トラスコ品番474-1382 寸法(mm)縦150×横50×厚み26 質量(kg)0.14 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 精度±0.5mm/15m 保護等級IP54 照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番160-7753 適合機種ELG-400、GVシリーズ 厚さ(mm)19 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 保護等級IP56相当 縦(mm)150 横(mm)52 受光精度15m以内±0.5mm
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります