グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番160-7753
適合機種ELG-400、GVシリーズ
厚さ(mm)19
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
保護等級IP56相当
縦(mm)150
横(mm)52
受光精度15m以内±0.5mm
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番327-4071
適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19
保護等級IP56相当
受光精度15m以内±0.5mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
トラスコ品番474-1382
寸法(mm)縦150×横50×厚み26
質量(kg)0.14
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
精度±0.5mm/15m
保護等級IP54
照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量
縦(mm)170
横(mm)115
厚さ(mm)42
受光精度±5mm
質量(kg)0.7
仕様容器保護等級IP54
トラスコ品番410-6628
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示超高輝度LED2色とブザー音
受光距離半径200m
検出精度高感度時±5mm
検出幅(mm)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。