受光器 :「高輝度レーザー墨出器」の検索結果
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713
適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本
厚さ(mm)30
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54
縦(mm)155
横(mm)73
受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。