受光器 :「粉塵 測定」の検索結果
関連キーワード
通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。
中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。
不要な場合はブザー音を消すこともできます。
急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。
5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。
ホルダー標準装備です。
高出力赤色レーザー専用です。
対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告
付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本
電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)150×67×34
連続使用可能時間約20時間
防塵防水性能保護等級 IP56
オートパワーオフ無操作状態から約7分後
アズワン品番64-3933-19
受光距離(m)1.5~20
受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。