セオドライト :「レーザー 測 長 器」の検索結果
レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に
倍率(倍)30(望遠鏡)
精度(測角部)10”
最短合焦距離約1.3m
最小表示10”/20”
デジタル表示両側
防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)
電源NI-MH充電池
連続使用時間(時間)約10
寸法(mm)164×154×340
質量(kg)約5
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。