レーザー電子セオドライト TK-510NLSテクノ販売翌々日出荷
レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に倍率(倍)30(望遠鏡)精度(測角部)10”最短合焦距離約1.3m最小表示10”/20”デジタル表示両側防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)電源NI-MH充電池連続使用時間(時間)約10寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5
電子セオドライト TK-510NSテクノ販売翌々日出荷
測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~