セオドライト :「安全用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア) 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能 倍率30倍 精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m 表示パネル:正反両側 有効径(Φmm)対物:45 連続使用時間約12時間 光源635nm 赤色半導体レーザー インターフェースRS232C / USB TypeA 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側 電池充電式Li-ion電池 2個標準装備 表示器LCDドットマトリックス(バックライト付) 測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.6m 防塵防水性能IP54相当 視野1° 30' 内部メモリー約50000点 レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFFと20分の選択) 気泡管棒状:30”/2mm 外部メモリーUSB 2G~32G キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー 言語表示日本語 円形気泡管8’/2mm 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′ 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書) 全長(mm)155 質量(kg)4.8(電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示5″/10″(選択可) 倍率30倍 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160 精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m 有効径(Φmm)対物:45 表示部正反両側 LCDドットマトリックス 連続使用時間約40時間 光源635nm 赤色半導体レーザー 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側 電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1° 30'(26mm/1000m) レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可) 気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′ バックライト液晶:有 (OFF選択可) 機械高さ(mm)229mm 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります