2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
1台
659,800 税込725,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります