TT用ピンポール石突きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
TT用1.5インチプリズムタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ピンポール用水準器
ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
TT用ピンポール50cm×3タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
タジマトータルステーションTT-N45タジマツール(TJMデザイン)翌々日出荷から31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点関連資料(1.0MB)
TT用プリズム三脚タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
ピンポールを固定する三脚
アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9299全長900mm寸法(mm)(全縮時)620外形寸法(mm)縦570×横64×奥115本体質量(g)1550
TT用ピンポール30cm×5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9295直径(Φmm)9タイプ30cm×5本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)30本体質量(g)640本数5本
TT用0.7インチプリズムタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
トータルステーション用携帯プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9291タイプネックストラップ付プリズム外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4本体質量(g)25
TT-N45用充電池BDC25Hタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
TT-N45用充電池
用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
TT用ピンポールEX30cm×4タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
色が剥がれないピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9294直径(Φmm)9タイプ30cm×4本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200長さ(cm)30本体質量(g)460本数4本
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
レベルニックSK(新潟精機)税込¥549,780~¥499,800~
水糸WIZ'A税込¥516¥469
水平器WIZ'A税込¥1,318¥1,198