さらに商品を絞り込む

2ページ目: セオドライト

42件中 4142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電子セオドライト Nikon(ニコン)電子セオドライトNikon(ニコン)
449,800税込494,780
1セット
5日以内出荷
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
電子セオドライトSDT10WS STS電子セオドライトSDT10WSSTS
219,800税込241,780
1台
取扱停止中
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示トラスコ品番288-3783寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)全長(mm)156質量(kg)4.6(電池含む)電源単三乾電池4本最小表示(測角部)10"/5"(選択可)使用温度範囲-20~50℃倍率30倍精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)測定方式アブソリュートエンコーダー方式有効径(Φmm)45センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)機能自動OFF機能照明装置(十字)有りディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置正像分解力3.5"最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1°30'(26m/1000m)気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m機械高さ(mm)240

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら