絞り込み
測定範囲(m)
  • 10~1000
  • 0.08~100(1)
  • 0.15~50(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 5~1000(2)
  • 30(5)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 600(3)
  • 1090(2)
  • 1200(1)
  • その他(7)
測定単位
  • 1m/1yd.(1)
ブランド
  • ショットナビ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビレーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000ショットナビ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書測定範囲10~1093yd.質量(g)138(電池含まず)電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)倍率(倍)6外寸(mm)89×72×36測定範囲(m)10~1000動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)21防水IP4(生活防水程度)
Laser Sniper nanoGR ショットナビLaser Sniper nanoGRショットナビ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しましたカードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができますコンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルですあなたのスコアアップに是非お役立てください緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できるゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能ですシーンに応じて最適な計測方法を選択1.ポイント計測目標物(ポイント)までの距離を計測ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されますまずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します3.スキャン計測バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能10秒間連続計測しますHIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します目安距離表示"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯しますUSBType-C / リチウムポリマーバッテリーUSB Type-C端子対応1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です防水機能ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31質量(g)110規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Productレンズ径(Φmm)22倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)測定単位M/Yd測定範囲(m)10~1000測定誤差±1m充電時間(時間)3動作温度(℃)-20~60レーザー波長(nm)905保管温度(℃)-40~70連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16充電端子USB Type-C防水IPX4相当(生活防水程度)

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計