絞り込み
測定精度(mm)
  • その他(1)
測定範囲(m)
  • 5~1000
  • 0.08~100(1)
  • 0.15~50(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 10~1000(2)
  • 30(5)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 600(3)
  • 1090(2)
  • 1200(1)
  • その他(7)
ブランド
  • ビクセン(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
その他(1)
GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」サイエルインターナショナル
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 ビクセンレーザー距離計ビクセン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース材質(プリズム)BK7寸法(mm)107×67×39質量(g)167(電池別)精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5倍率(倍)(明視距離)6機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)バッテリーCR2電池×1個測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)コーティングマルチコート+撥油コート防塵防水性能IP54オートパワーオフ30秒電池寿命測定約5000回動作温度(℃)-10~+50ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)実視界(°)

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計