絞り込み
ブランド
  • Bushnell(ブッシュネル)(1)
  • レーザーテクノロジー(1)
測定精度(mm)
  • ±1000
  • ±0.75(2)
  • ±1.0(8)
  • ±1.5(15)
  • ±2.0(13)
  • ±3.0(3)
  • ±500(1)
  • その他(7)
測定範囲(m)
  • 2195(1)
測定単位
  • 0.1m(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±0.75(2)
±1.0(8)
±1.5(15)
±2.0(13)
±3.0(3)
±500(1)
±1000
その他(7)
ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3Bushnell(ブッシュネル)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)関連資料(1.85MB)防水性生活防水(IPX4)
レーザー距離計 トゥルーパルスL2 レーザーテクノロジーレーザー距離計 トゥルーパルスL2レーザーテクノロジー
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36関連資料カタログ資料(0.79MB)

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計