絞り込み
測定精度(mm)
  • ±1000
  • ±1.0(7)
  • ±1.5(13)
  • ±2.0(12)
  • ±3.0(3)
  • ±500(3)
  • ±3000(2)
  • その他(7)
ブランド
  • MAVEN(2)
  • Bushnell(ブッシュネル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±1.0(7)
±1.5(13)
±2.0(12)
±3.0(3)
±500(3)
±1000
±3000(2)
その他(7)
携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム MAVEN携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズームMAVEN
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
6倍-12倍ズームビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力最大測定可能距離:4500mLOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)スキャン機能レチクル設定5種5段階明度調整300g軽量設計
用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:5種類、明るさ調整:5段階、最大表示可能距離:4500m、測定可能距離:5~4100m質量(g)300電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6-12倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度300m未満:0.5m、 300~2000m:±1m、 2000~4500m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.74速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)マグネシウム/アルミニウム寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)134×80×52関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(2.75MB)アイレリーフ(mm)13.5(12倍)、19(6倍)
携帯型レーザー距離測定器 CRF2400 MAVEN携帯型レーザー距離測定器 CRF2400MAVEN
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
最大測定可能距離:2400mLOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)赤(自動) / 黒明度調整レチクル設定3種226g軽量設計スキャン機能
用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:3種類、明るさ調整:赤(自動) / 黒、最大表示可能距離:2400m、測定可能距離:5~2200m質量(g)226電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度200m未満:0.5m、 200~1500m:±1m、 1500~2400m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.7速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)耐衝撃性ポリカーボネート寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)22防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)109×75×47関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(2.75MB)アイレリーフ(mm)13
ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3Bushnell(ブッシュネル)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)関連資料(1.85MB)防水性生活防水(IPX4)

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計