絞り込み
測定範囲(m)
  • 600(1)
  • その他(1)
測定単位
  • 1m/1yd
  • 0.1m(3)
  • 0.1mm(3)
  • 0.1°(4)
  • 0.5mm(7)
  • 1cm(1)
  • 1m(5)
  • 1m/1yd.(2)
  • 1mm(16)
  • 50mm(1)
ブランド
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600 日動工業携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600日動工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計