3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定 セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-10~+45 電源単4アルカリ乾電池×2本 本体寸法(mm)43×100×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定単位1mm 測定範囲(m)0.15~30 オートパワーオフ約5分 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります