レーザー距離計 :「照明 ヒモ」の検索結果
「測定精度(mm)」から絞り込む
±2.0(1)
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。