レーザー距離計 :「ゴルフ距離計」の検索結果
「測定範囲(m)」から絞り込む
600(1)
単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。
付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー
トラスコ品番269-1622
幅(mm)89
厚さ(mm)36
高さ(mm)73
電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)
測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。