3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕時計型 Shot Navi Evolve PRO ショットナビ 動画あり
ショットナビ腕時計型 Shot Navi Evolve PRO
エコ商品
「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。 シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。 機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。 収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。
仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS) 付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)65 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く) 連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日 機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モード ディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)60 外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可) セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)63 外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります