1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定精度(mm)」から絞り込む
±2.0(1)
カスタムグリーンレーザー距離計
エコ商品
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル 質量(g)約 145(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本 測定精度±2.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~40 角度精度(°)± 1 電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時) レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります