絞り込み
ブランド
  • マイゾックス(2)
  • STS(1)
車輪径(Φmm)
  • 190
  • 65(1)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 100(11)
  • 119(1)
  • 140(2)
  • 159(2)
  • 160(8)
  • 200(12)
  • 208(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 300(2)
  • 318(2)
  • 320(8)
測定範囲(km)
  • 10(2)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(11)
140(2)
159(2)
160(8)
190
200(12)
212(1)
300(2)
318(2)
320(8)
デジタルウォーキングメジャー STSデジタルウォーキングメジャーSTS(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190全長(mm)725~1017仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263質量(kg)1.1電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
ホイールメジャー マイゾックスホイールメジャーマイゾックス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
メジャリングホイール マイゾックスメジャリングホイールマイゾックス
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km全長(mm)1000全縮(mm)500測定桁数5桁
ウォーキングメジャー