3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241 質量(g)7200
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

いろいろなものに描けて水で落とせる、安全性の高いえのぐです。 紙以外にも、ガラスやペットボトル等の非吸収面に描くことができ、水で落とせます。 ローラー遊びやスタンピングにも適しています。 水で洗い落とせるので、後片付けも簡単です。 キャップは、キャップ安全性国際規格(ISO11540)に適合して います。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 容器:PE、PA、PET 寸法(mm)286×280×215 質量(g)6800
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、アクリル系樹脂、安定剤、水 キャップ:PE シュリンクフィルム:PET 容器:PET、PA、PE3層構造 寸法(mm)277×289×241 質量(g)7200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング