1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)コーティング用シリコーン
表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。
用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング 硬さ35(タイプA) 厚さ(μm)100 体積抵抗率(Ωcm)1×1015 粘度110mPa.s{110cP}(23℃) 硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH) 密度0.99g/cm3 外観半透明、流動性 硬化条件23℃、50%RH、3日 誘電正接0.001(60Hz) 危険等級 タックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1缶(1kg)
25,980 税込28,578
32日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング