液状ガスケット :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 溶解度不溶 比重1.04(25℃) 使用温度範囲(℃)-55~200 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 硬化前性状非流動性 臭気特異臭あり 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃)90 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構アルコール型 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 タイプ脱アルコールタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構アルコール型 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状中粘度-流動性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 反応機構アルコール型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食性シリコーン接着シール材
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして 仕様刺激臭なし、電気特性 使用温度範囲(℃)-55~200 適合規格MIL-A-46146B 対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 TN3305
低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 伸び(%)400 体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後) 引張強度(MPa)1.5 硬さ(デュロメータA)14(硬化後) 粘度(Pa・s)47 誘電率60Hz/2.7(硬化後) 誘電正接60Hz/0.002(硬化後) 危険等級 タックフリータイム(分)9 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
1本(100g)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着剤
エコ商品、RoHS
表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。 タイプ脱アルコールタイプ 硬さ22 伸び(%)330 体積抵抗率(Ωcm)2×1015 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)1.04 適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化 絶縁破壊電圧(kV/mm)26 誘電率2.7(60Hz) 誘電正接0.002(60Hz) 含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10) タックフリータイム(分)7 濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
1本(333mL×10本)ほか
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399
エコ商品、RoHS
金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005 硬さ25(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×107 密度(g/cm3)1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13] 外観(硬化前)流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 引張せん断接着強さ(MPa)0.3 切断時伸(%)140 粘度(Pa・s)2.5(23℃) 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1箱(333mL×10本)
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として 仕様腐食性、電気特性、流動性 使用温度範囲(℃)-55~200 適合規格UL94HB認定 対応材質金属、プラスチック、ガラスなど 危険等級 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)難燃接着シール材
難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品 低分子シロキサン低減品です。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。 1成分・速乾アルコールタイプです。 接着性に優れています。
用途家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬さ38(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×107 引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2} 外観半流動性 硬化条件23℃、50%RH、7日 熱伝導率(W/mk)0.36 切断時伸(%)170 誘電正接0.02(60Hz) 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10} タックフリータイム(分)5分(23℃) 体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015 絶縁破壊強度(kV/mm)22
1本(130g)ほか
6,598 税込7,258
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして 仕様速乾性、電気特性 使用温度範囲(℃)-55~200 対応材質金属、プラスチック、ガラスなど 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。 トラスコ品番828-7433 材質主成分:シリコーンゴム 容量(g)100 耐熱温度(℃)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量136g
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります