液状ガスケット :「黄色」の検索結果
液状ガスケットは配管の接続部分などに使用する消耗品で、空気から遮断されると固化する性質があり、配管に取り付けて固定するだけで気密を保つことが可能です。一度配管を固定してしまうと、固まったガスケットが配管にこびり付い手しまうため、再利用はできません。使用する用途に合わせて使用温度範囲が定められており、エンジンなどに使われるものでは260度まで対応しています。一般的な配管工事では、主にペーストタイプのものが使われます。
関連キーワード
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6
使用温度範囲(℃)‐40~150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量32mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌々日出荷
液状ガスケット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。