液状ガスケット :「ロックタイ」の検索結果

液状ガスケットは配管の接続部分などに使用する消耗品で、空気から遮断されると固化する性質があり、配管に取り付けて固定するだけで気密を保つことが可能です。一度配管を固定してしまうと、固まったガスケットが配管にこびり付い手しまうため、再利用はできません。使用する用途に合わせて使用温度範囲が定められており、エンジンなどに使われるものでは260度まで対応しています。一般的な配管工事では、主にペーストタイプのものが使われます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に 成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG 白色、半透明泡状 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。 トラスコ品番290-1510 質量(g)424 主成分ジメトキシメタン 希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイタックガスケットシーラント (MR5009)
簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単。ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
用途ガスケット。ねじ結合部。ホースの接合部。ウェザーストリップ。電極、点火プラグ、電線の防水加工。リアアクスル。チューブレスタイヤとリムの補強。異種材料の接着。フィルターライン接合部。電極保護 トラスコ品番575-8755 容量(mL)473 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。 厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。 保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。 寿命は取り付けてから約1年。 米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに トラスコ品番123-5478 寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207
幅広い素材に接着が可能です。
用途工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに 材質主成分:シリコーン樹脂 使用温度範囲-55~200℃ 粘度ペースト 引張強度(N/mm2)1.0 強度(剥離)4N/mm2 硬度(ショア A)18) 伸長率(%)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(20本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。 仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2 適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット トラスコ品番758-5578 赤色ペースト 硬度≧18(デュロメータA) 破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物) 主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸) 耐熱温度(℃)315 完全硬化時間24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め 仕様ろう状半固体 トラスコ品番758-5560 材質主成分:アクリル樹脂 紫色 質量(g)23 使用温度範囲-55~150℃ 容量(g)19 危険物の類別非危険物
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER
遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。 簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。 使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。 主成分樹脂/IPA/フィラー 比重1.1(25℃) 臭気アルコール臭 外観灰色ペースト 粘度(mPa・s)80000~100000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(196g×12本)
65,980 税込72,578
欠品中

・溶剤が揮発することで柔軟性のあるフィルムに変化。・ガソリン、オイル、LLCなど整備で使用するほとんどの液体シールに使用可能。・遅乾性。・塗布直後のフランジ等の位置調整が容易
用途・バルブカバー用ガスケット。・オイルパン用ガスケット。・ネジ接続部。・カバープレート。・ホース接続部。・成形ガスケットのシール性向上 使用温度範囲(℃)-54~204(目安) 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物 特性遅乾性
1本(85g)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ガスケットシーラント2(MR GS2)
塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。
用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部 トラスコ品番420-8806 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。 材質主成分:酢酸シリコーン 容量(mL)300 質量(g)410 使用温度範囲-34~121℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)熱伝導性接着剤 384(LOー914)
トラスコ品番154-2749 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×2本)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります