液状ガスケット :「ウレタンシート 青」の検索結果
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)65
引張強度(MPa)6.0
密度(g/cm3)1.32(23℃)
硬さ(デュロメータA)83
外観灰白色
粘度(Pa・s)75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)70
引張強度(MPa)7.5
密度(g/cm3)1.40(23℃)
硬さ(デュロメータA)88
外観灰白色
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
液状ガスケット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。