電気/電子用 (77) カテゴリ: 液状ガスケットブランド: 信越化学工業すべて解除
LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 信越化学工業 ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1箱(90g×1本)ほか
15日以内出荷
1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
用途 電極・基板コーティング、LEDモジュール用など 色 淡黄色~透明 タイプ アルコール型 絶縁破壊電圧(kV) 23 引張強度(MPa) 0.5 指触乾燥時間(分) 7 硬さ(デュロメータA) 25 外観 液状 硬化条件 23℃/50%RH×7日 at 2mm 切断時伸(%) 150 吸水率(%) 0.1> 粘度(Pa・s) 1.5 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 体積抵抗値 12TΩ・m
2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B 信越化学工業 ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(1kg×2缶)
60日以内出荷
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途 ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様 ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性 (UL-94)V-0 引張強度(MPa) 1.8 密度(g/cm3 ) (硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA) 37 外観 (硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件 80℃×2時間 熱伝導率(W/mk) 0.55 粘度(mPa・s) (硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1000mL 入数 1kg×2缶 混合比 A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応) 対応
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV 信越化学工業 ¥ 7,198~税込 ¥ 7,918~
1本(150g×1本)ほか
6日以内出荷 から 10日以内出荷
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途 電子、電気、一般工業用 引張強度 2.9MPa 難燃性 UL 94 V-0 密度(g/cm3 ) (23℃)1.58 指触乾燥時間(分) 12 硬さ(デュロメータA) 60 硬化方式 縮合(オキシム) 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.42 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸び 切断時:2
熱伝導性RTVゴム (要冷蔵) 信越化学工業 ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1本(200g×1本)
16日以内出荷
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途 各種放熱シール、放熱ポッティングなど 難燃性 UL94:V-0 (0.8mm) 密度(g/cm3 ) (23℃)2.92 硬さ(デュロメータA) 75 外観 灰色 硬化条件 1液付加(加熱) 熱伝導率(W/mk) 2.2 硬化時間(時間) 120℃×1 粘度(Pa・s) 80 保管環境 要冷蔵:10℃以下 危険物の類別 非危険物 入数 1本(200g) RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDモジュール用 2液型液状シリコーン 信越化学工業 ¥ 33,900~税込 ¥ 37,290~
1セット(1kg×2缶)ほか
9日以内出荷 から 15日以内出荷
二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途 一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様 ワンポイント:透明、接着 硬化方式 不可型 外観 無色透明 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業 当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途 電気・電子機器、一般工業用シーリング。 トラスコ品番 814-8137 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
シリコーンRTV 信越化学工業 翌々日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途 モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング 色 黒 容量(mL) 100 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーンゴム 危険物の類別 非危険物 特性 絶縁
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業 ¥ 4,898~税込 ¥ 5,388~
1本(100g)ほか
当日出荷 から 14日以内出荷
KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途 各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状 ペースト状 外観 グレー 指触乾燥時間(分) 4 硬さ(デュロメータA) 42 引張強度(MPa) 2.5 伸び(%) 390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa) 1.6(アルミ/アルミ) 難燃性 (UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3 ~D10 )含有率(ppm) <300 密度(g/cm3 ) 1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm) 30 比誘電率 50Hz 3.2 誘電正接 50Hz 2×10-2 熱伝導率(W/mk) 0.28 グリーン購入法 適合 仕様 【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 特性 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(1kg×2缶)ほか
当日出荷 から 13日以内出荷
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途 ポッティング用。 仕様 体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) 色 A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg) A剤:1/B剤:1 配合 100:100(A:B) 伸び(%) 70(切断時) 引張強度(MPa) 3.5 密度(g/cm3 ) 1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA) 70 外観 液状 硬化条件 100℃×15分 熱伝導率(W/mk) 0.58 比誘電率 50Hz 3.2 粘度(Pa・s) A剤(6)、B剤(4) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 標準作業時間 8時間(23℃) 危険物の性状 非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm) 27
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B 信越化学工業 ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1セット(2kg)
当日出荷
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様 作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間 タイプ 高強度付加 配合 (比率)1:1 引張強度(MPa) 3.5 硬さ(デュロメータA) 28 外観 無色透明 内容量(kg) A剤:1、B剤:1 粘度(Pa・s) A:85、B:50 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 引裂強度 12(kN/m)
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1本(140g)ほか
当日出荷 から 22日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ
用途 電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど 硬化方式 縮合(アセトン) 危険等級 Ⅲ
一液型RTVゴム プラスチック接着 信越化学工業 ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1本(100g)ほか
12日以内出荷 から 62日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途 プラスチック樹脂の接着・シールなど 仕様 低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着 色 灰 硬化方式 縮合(アセトン) 熱伝導率(W/mk) ―
一液型RTVゴム 超耐熱 信越化学工業 ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(100g)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途 高温部の接着・シールなど 硬化方式 縮合(アセトン) 仕様 低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱 性状 中粘度 色 黒 粘度(Pa・s) 45 硬さ(デュロメータA) 35 熱伝導率(W/mk) 0.25 指触乾燥時間(分) 12 使用温度(℃) -50~300 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
二液型RTVゴム 発泡 信越化学工業 ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(2kg)
22日以内出荷
付属品 KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kg 色 A:黒、B:白 硬さ(デュロメータA) 12 硬化方式 縮合(水素) 発泡倍率 3倍発泡 硬化時間(時間) 24(23℃) 危険等級 Ⅲ 比率 1:1 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
シリコーンゲル 1液型 KE-1056 信越化学工業 (1件のレビュー) 10日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。
低架橋密度による特長
粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。
柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。
低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。
振動吸収性に優れる
シリコーンの特長
耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる
電気特性に優れる
反応副生成物がなく、腐食性が小さい
無色透明で、光透過性が良好である
安全・衛生面に優れる
用途 クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護
各種センサモジュールの封止・保護
レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護
制振台のインシュレータ
スポーツシューズ
野球グローブ等 タイプ 加熱硬化型超耐寒・速硬化 比重 (25℃)0.99 外観 微濁液状 硬化条件 130℃/30min 粘度(mPa・s) (23℃)800 危険物の類別 非危険物 硬化時間 100~150℃加熱で15~60分
型取りRTV縮合用硬化遅延剤 信越化学工業 ¥ 6,798~税込 ¥ 7,478~
1個(100g)ほか
7日以内出荷 から 12日以内出荷
縮合タイプ専用の硬化遅延剤。
主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
適合 縮合タイプの全品種 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
型取りRTV縮合用希釈材 信越化学工業 ¥ 7,398~税込 ¥ 8,138~
1個(100g)ほか
当日出荷 から 18日以内出荷
作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。
たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。
ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
二液型RTVゴム 信越化学工業 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷 から 12日以内出荷
付属品 CAT-1300L-4 100g 破断伸度(%) 800 可使時間(分) 240(23℃) 引張強度(MPa) 1.1 密度(g/cm3 ) 1.04(23℃) 外観 半透明 粘度(Pa・s) 4 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 120℃×30分(推奨) 引裂き強度(kN/m) 10 硬度(アスカーC) 8 添加量 CAT-1300L-4(6.0%)
二液型RTVゴム 信越化学工業 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷 から 13日以内出荷
付属品 CLA-9 100g 破断伸度(%) 750 可使時間(分) 150(23℃) 引張強度(MPa) 3.4 密度(g/cm3 ) 1.20(23℃) 外観 灰白色 粘度(Pa・s) 35 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 硬度(アスカーC) 30 添加量 CLA-9(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業 (1件のレビュー) 10日以内出荷 から 17日以内出荷
高透明の型取り製品です。
付属品 CAT-RG 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 350 可使時間(分) 200(23℃) 引張強度(MPa) 4.3 密度(g/cm3 ) 1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA) 28 外観 無色透明 粘度(Pa・s) 60 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 12 添加量 CAT-RG(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷 から 14日以内出荷
付属品 CAT-1600 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 200 可使時間(分) 150(23℃) 引張強度(MPa) 6.5 密度(g/cm3 ) 1.27(23℃) 硬さ(デュロメータA) 45 外観 灰白色 粘度(Pa・s) 170 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 15 添加量 CAT-1600(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業 ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1缶(1kg)ほか
14日以内出荷 から 18日以内出荷
付属品 CAT-1316 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 700 可使時間(分) 60(23℃) 引張強度(MPa) 6.5 密度(g/cm3 ) 1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA) 23 外観 半透明 粘度(Pa・s) 35 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 33 添加量 CAT-1316(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品 CAT-1310S 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 350 可使時間(分) 80(23℃) 引張強度(MPa) 5.5 密度(g/cm3 ) 1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA) 40 外観 半透明 粘度(Pa・s) 75 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 25 添加量 CAT-1310S(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業 ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷 から 13日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品 CX-32-1714 50g タイプ 中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%) 400 可使時間(分) 40(23℃) 引張強度(MPa) 3.0 密度(g/cm3 ) 1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA) 15 外観 灰白色 粘度(Pa・s) 35 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 16 添加量 CX-32-1714(5.0%)
硬化剤 信越化学工業 (7件のレビュー) 当日出荷
縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途 KE-12、KE-17他硬化剤です トラスコ品番 814-8102 容量(g) 10 主成分 シリコーン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.01kg
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業 (2件のレビュー) 当日出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
UL認定品です。
用途 難燃用
電子部品の接着・シール、コーティング用 色 灰色 質量(g) 114 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 トラスコ品番 423-0183 タイプ 脱アセトンタイプ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業 翌々日出荷 から 3日以内出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール 材質 主成分:シリコーン 質量(g) 404 容量(g) 330
シーリング 一般工業用(難燃用) 信越化学工業 当日出荷
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途 難燃用シーリング材。 トラスコ品番 492-1089 材質 主成分:シリコーン 色 グレー 質量(g) 165 容量(g) 150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
一般型取り用 信越化学工業 当日出荷
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途 一般型取用。 トラスコ品番 423-0051 種別 2液混合型 材質 主成分:シリコーンゴム 質量(kg) 1.3 色 灰白色 容量(kg) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度 信越化学工業 当日出荷 から 4日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプです。
用途 MIL規格 シーリング・コーティング材。 質量(g) 114 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 タイプ 脱アセトンタイプ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
コーティング剤 信越化学工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途 一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 タイプ 脱アセトンタイプ
シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業 (2件のレビュー) 当日出荷
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途 一般電気用シーリング材。 トラスコ品番 423-0442 材質 主成分:シリコーン 質量(kg) 1.17 色 灰白色 使用温度範囲(℃) -40~180 容量(kg) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1250mL 危険物の性状 非水溶性
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業 (1件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(100g)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。
用途 アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 色 黒 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 タイプ 脱アセトンタイプ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
シーリング 一般工業用 信越化学工業 ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1本(100mL)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途 一般工業用シーリング・コーティング材。 主成分 シリコーン
万能シーリング剤 信越化学工業 当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
用途 電気・電子機器・一般工業用シーリング材。 トラスコ品番 423-0299 材質 主成分:シリコーン 色 赤 質量(g) 404 容量(g) 330 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 330mL
クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業 当日出荷
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途 半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 質量(g) 404
一般電気用 クリア 信越化学工業 3日以内出荷
金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。
高粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。
用途 アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 色 透明 質量(g) 114 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン トラスコ品番 492-0970 タイプ 脱アセトンタイプ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
速硬化RTVパテ 信越化学工業 (1件のレビュー) 翌々日出荷
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途 パテ状 トラスコ品番 423-0043 材質 主成分:シリコーン 質量(kg) 2.37 色 (主剤/硬化剤)青色/肌色 容量(kg) 2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 2kg
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります 希釈剤201用 日本ヘルメチックス 税込 ¥ 2,088 ¥ 1,898 バスケットへ
替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 769,780 ¥ 699,800 バスケットへ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ