液状ガスケット :「型取り用ゴム」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)200(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)12 添加量CAT-RG(10.0%)
1セットほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番423-0051 種別2液混合型 材質主成分:シリコーンゴム 質量(kg)1.3 灰白色 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)70 引張強度(MPa)7.5 密度(g/cm3)1.40(23℃) 硬さ(デュロメータA)88 外観灰白色 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)65 引張強度(MPa)6.0 密度(g/cm3)1.32(23℃) 硬さ(デュロメータA)83 外観灰白色 粘度(Pa・s)75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります