液状ガスケット :「型取り用シリコン」の検索結果
関連キーワード
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。
仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)A剤:1/B剤:1
配合100:100(A:B)
伸び(%)70(切断時)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)70
外観液状
硬化条件100℃×15分
熱伝導率(W/mk)0.58
比誘電率 50Hz3.2
粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
標準作業時間8時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)27
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。
トラスコ品番423-0442
材質主成分:シリコーン
質量(kg)1.17
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~180
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1250mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
液状ガスケット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。