3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状 トラスコ品番423-0043 材質主成分:シリコーン 質量(kg)2.37 (主剤/硬化剤)青色/肌色 容量(kg)2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量2kg
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番423-0051 種別2液混合型 材質主成分:シリコーンゴム 質量(kg)1.3 灰白色 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります