液状ガスケット :「抵抗 1.5」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般用 仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品 寸法(mm)300×300 比重1.17(23℃) 伸び(%)(切断時)250 難燃性UL94:V-0 引張強度(MPa)5.2 硬さ(デュロメータA)65 外観黒色 熱伝導率(W/mk)0.57 圧縮永久歪(%)20(15℃×22h) 反撥弾性(%)54 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)7 体積抵抗率(Ω・m)0.05
1箱(5枚)ほか
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品 寸法(mm)300×300 比重1.11(23℃) 伸び(%)(切断時)300 引張強度(MPa)5.7 硬さ(デュロメータA)66 外観黒色 熱伝導率(W/mk)0.38 圧縮永久歪(%)27(15℃×22h) 反撥弾性(%)42 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)9.2 体積抵抗率(Ω・m)0.009
1箱(5枚)ほか
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など 淡黄色~透明 タイプアルコール型 絶縁破壊電圧(kV)23 引張強度(MPa)0.5 指触乾燥時間(分)7 硬さ(デュロメータA)25 外観液状 硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm 切断時伸(%)150 吸水率(%)0.1> 粘度(Pa・s)1.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 体積抵抗値12TΩ・m
1箱(90g×1本)ほか
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 外観黒色 比重1.2(23℃) 硬さ(デュロメータA)70 引張強度(MPa)7 伸び(%)(切断時)170 反撥弾性(%)50 引裂き強度(kN/m)15 圧縮永久歪(%)24(15℃×22h) 体積抵抗率(Ω・m)0.025 熱伝導率(W/mk)0.63 難燃性UL94:V-0 仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品 寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります