液状ガスケット :「シリコン 硬化剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト 容器カートリッジ 比重1.36(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0] 粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000] 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0] 反応形態脱オキシム 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0] 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.0066kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

耐エンジンオイル性・初期耐圧性良好です。
トラスコ品番453-8218 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)350 粘度(Pa・s)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量350g
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等 トラスコ品番698-7732 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

スリーボンド流動パラフィン 3991
吐出ノズル中のシリコーンシール剤の硬化遅延に使用出来ます。
トラスコ品番548-1556 無色 種類シリコーンシール剤硬化遅延用 容量(g)500 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

耐油性、初期耐圧性に優れております。
仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤 トラスコ品番205-5769 使用温度範囲(℃)-60~200 液色グレー 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシール トラスコ品番553-1364 タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤 容量(g)100 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)3.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番204-7924 容量(mL)333 種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤 使用温度範囲(℃)-60~200 液色アルミ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量333g
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります