4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約45(1本) クリーム 切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃) 施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.035 危険等級 タックフリータイム(分)約5-7 密度(kg/m3)硬化後:約14-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量539mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(750mL)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約45(1本) クリーム 切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃) 施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.035 危険等級 タックフリータイム(分)約5-7 密度(kg/m3)硬化後:約14-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6468mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(750mL×12本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約20(1本) 切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃) 施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.032 危険等級 タックフリータイム(分)約6-8 密度(kg/m3)硬化後:約19-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量310mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約20(1本) 切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃) 施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.032 危険等級 タックフリータイム(分)約6-8 密度(kg/m3)硬化後:約19-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3720mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×12本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります