3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等に エスコ品番EA930TC-12 【フォーム】ピンク 耐熱温度(℃)-40~90 発泡体積(L)約38 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量525mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷

ガンはEA930TC-10をご使用下さい。 サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に 柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類 危険等級 アズワン品番67-4722-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量555mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,930 税込6,523
翌々日出荷

。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆ 危険等級 アズワン品番65-9312-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,450 税込3,795
翌々日出荷

『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング