シーリング材用 :「希釈材」の検索結果
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
指触乾燥時間(時間)約5
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
色錆
耐熱温度(℃)600
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-02
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。