2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。 仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2 適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット トラスコ品番758-5578 赤色ペースト 硬度≧18(デュロメータA) 破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物) 主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸) 耐熱温度(℃)315 完全硬化時間24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。 材質主成分:酢酸シリコーン 容量(mL)300 質量(g)410 使用温度範囲-34~121℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング