2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。 仕様主剤+硬化剤 灰白色 硬度45 容量(kg)1 粘度1700 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
189,800 税込208,780
9日以内出荷

シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途最強度型取り用。※主剤のみです。 仕様主剤のみ 透明 容量(kg)1 粘度1000 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります