電気/電子用 :「型取り用ゴム」の検索結果
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)300
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.14(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CX-32-1714(5.0%)
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)350
可使時間(分)200(23℃)
引張強度(MPa)4.3
密度(g/cm3)1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)12
添加量CAT-RG(10.0%)
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)70
引張強度(MPa)7.5
密度(g/cm3)1.40(23℃)
硬さ(デュロメータA)88
外観灰白色
粘度(Pa・s)60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ
破断伸度(%)65
引張強度(MPa)6.0
密度(g/cm3)1.32(23℃)
硬さ(デュロメータA)83
外観灰白色
粘度(Pa・s)75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂き強度(kN/m)3
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。