5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。 仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg)A剤:1/B剤:1 配合100:100(A:B) 伸び(%)70(切断時) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA)70 外観液状 硬化条件100℃×15分 熱伝導率(W/mk)0.58 比誘電率 50Hz3.2 粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 標準作業時間8時間(23℃) 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)27
1箱(1kg×2缶)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CLA-9 100g 破断伸度(%)750 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)3.4 密度(g/cm3)1.20(23℃) 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 硬度(アスカーC)30 添加量CLA-9(10.0%)
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります