電気/電子用 :「熱硬化」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越化学工業熱伝導性RTVゴム
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
トラスコ品番389-1992 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)1(120℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 熱抵抗値(m2K/W)2.5
1缶(1kg)
59,980 税込65,978
18日以内出荷

湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250 質量(g)250 トラスコ品番389-2000 タイプ脱アセトンタイプ 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.4 危険物の類別非危険物
1本(250g)
27,980 税込30,778
当日出荷

信越化学工業熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)
エコ商品
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど 難燃性UL94:V-0 (0.8mm) 密度(g/cm3)(23℃)2.92 硬さ(デュロメータA)75 外観灰色 硬化条件1液付加(加熱) 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)120℃×1 粘度(Pa・s)80 保管環境要冷蔵:10℃以下 危険物の類別非危険物 入数1本(200g) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
16,980 税込18,678
16日以内出荷

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性(UL-94)V-0 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)(硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA)37 外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件80℃×2時間 熱伝導率(W/mk)0.55 粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 入数1kg×2缶 混合比A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
39,980 税込43,978
60日以内出荷

『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります