電気/電子用 :「窓枠 シート」の検索結果
広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。
材質主成分:変成シリコーン樹脂
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90
JIS規格なし
危険物の類別非危険物
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用
液状ガスケット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。