金属用パテ :「エポキシ 補修材」の検索結果
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
修理にかかる時間は約60分で、補修による作業停止時間を短くできます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途ステンレスなどの防錆金属の補修・タッチアップに最適です。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)グレー
剪断強度(N/mm2)3.9(566psi)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、ステンレス鋼充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)ダークグレー
剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。
ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)白
剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミックフィラー
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)75
硬度(ショア D)65
表面修理(修正)のためのオールラウンド製品です。
亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修します。
補修後、60分後には加工(やすりがけや穴あけ)が可能です。
NSF ANSI61規格認証品。
用途金属・木材・石材・ガラス・セラミック・硬質プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック・天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く)など様々な用途に使用できます。
工業用途だけでなく、工芸品やDIY等でも使用できます。
使用方法修理に必要な分だけカッターナイフなどを使用し、切断してください。この際、樹脂(外側)と硬化剤(内側)の比率が1対1になるように垂直に切断してください。リペアースティックの色が均一になるまで手でよくこねて混ぜ合わせてください。混ぜ合わせたものを使用可能時間以内(約4分)で対象物に塗布してください。約1時間で硬化し、加工(ヤスリ掛け、穴あけ)が可能になります。
色(混合後)白
剪断強度(N/mm2)6.5
耐熱温度(℃)-25~120
硬化時間(分)60(強度50%)
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル、塩水溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填剤
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間(強度100%)
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)40
硬度(ショア D)70
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途金属部品のひび割れ、穴、漏れ、表面の損傷などを迅速に防錆補修、接着に最適です。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)アルミニウム
剪断強度(N/mm2)4.2(610psi)(アルミサンドブラスト加工)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、アルミニウム充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)銅
剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)3
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)ライトベージュ
剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)15
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)75
硬度(ショア D)70
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。
約3時間後には、加工が可能です。
用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)ライトブルー
剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)180
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間36時間
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。
屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)グレー
剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)
耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)6
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。