金属用パテ :「エポキシパテ 水中用」の検索結果
KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセットは、湿潤面や水中で安定した接着力と稠度を維持し、アルミナセラミック粉を高充填することにより、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。使い易いパテ状で、垂直面や天井面でも垂れ難く、塗り易く作業性良好です。耐摩耗性がありキャビテーションなどの損傷補修に最適。湿潤面、水中などの環境はもちろん乾燥状態であっても、安定した接着力と強度を維持します。
用途下水道の水路目地、コンクリートの湿潤面のひび割れ補修、水中、湿潤面での接着充填補修。ポンプケーシング等のキャビテーションやスクリュースクリューコンベアーとそのケーシングの耐摩耗補修。橋梁や歩道橋などの金属部の腐食防食補修や湿った環境での様々な補修に。
質量(kg)主剤0.25、硬化剤0.25
可使時間(分)60
硬化時間(時間)16
危険物の類別非危険物
特性耐摩耗性
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。