金属用パテ :「鉄補修パテ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
色ダークグレー
硬化時間(時間)3
完全硬化時間6時間
エスコ品番EA934WC-3
耐圧(MPa)52
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)15
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)40
硬度(ショア D)82
比重(g/cm3)1.7
1個
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
色ダークグレー
硬化時間(時間)12
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-6
耐圧(MPa)1050
耐熱温度(℃)-35~280
可使時間(分)30
引張強度(MPa)27
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)1700000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
混合比樹脂:硬化剤=100
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.34
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)100
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120
可使時間(分)30
引張強度(MPa)50
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)1,700,000
荷重たわみ温度(℃)100
硬化時間(時間)10(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)ASTM D 1706:85
比重(g/cm3)2.3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
エスコ品番EA934WA-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.115L
危険物の性状非水溶性
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
色ダークグレー
完全硬化時間6時間
硬化時間(時間)3
エスコ品番EA934WC-3A
耐圧(MPa)70
耐熱温度(℃)-35~90
可使時間(分)5
引張強度(MPa)14
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)800000
危険物の類別非危険物
混合比樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)21
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.6
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。