8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。 トラスコ品番389-2131 セット内容本体、ミキシングノズル1本 材質主成分:エポキシ樹脂 灰色 使用温度範囲(℃)-29~93 容量(g)50 可使時間(分/25℃)3~4 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
71,980 税込79,178
欠品中

エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能 トラスコ品番818-4672 材質エポキシ系樹脂 質量(g)454 容量(g)454 可使時間(分)(25℃)3 硬化時間(分)(25℃)10分 圧縮強度(N/mm2)74.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.23mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング 耐熱温度(℃)-30~120 可使時間(分)15 硬化時間(分)240(25℃) 硬化時間(時間)速硬化4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1箱(3kg×2個)ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)105 可使時間(分)30 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 塗布面積(cm2)278 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セットほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機 トラスコ品番578-3955 灰色 容量(kg)10 容量(g)10000 耐熱温度(℃)232(乾燥時) 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)2(148℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000118mL 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 トラスコ品番195-3253 材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック 容量(kg)10 耐熱温度(℃)121 可使時間(分)30分 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)(25℃)7 危険物の類別非危険物 硬化時間7時間
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)(25℃)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。 トラスコ品番453-7891 セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒 材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー 容量(kg)1 耐熱温度(℃)288 最高使用温度(℃)288 塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合) 硬化時間(時間)(148℃後加熱)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 可使時間(時間)5~6 危険物の性状非水溶性
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷